Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal JIC-m/JIC-fs 45CFD-12JM-12JFS

  • ERIKS:11483973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling 45°
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 14,93/ stukexcl. btw

€ 18,07incl. btw

107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-JM-JFS
Fabrikant ID
45CFD-12JM-12JFS
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.1/16"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
160 bar