€ 8,97/ stukexcl. btw
€ 10,85incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45CFD-JM-JFS |
Fabrikant ID | 45CFD-08JM-08JFS |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 275 bar |