€ 7,44/ stukexcl. btw
€ 9,00incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45CFD-JM-JFS |
Fabrikant ID | 45CFD-05JM-05JFS |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 275 bar |