€ 19,64/ stukexcl. btw
€ 23,76incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45CFD-JM-BT |
Fabrikant ID | 45CFD-16JM-16BT |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP con. |
Max. werkdruk in Bar | 160 bar |