€ 5,88/ stukexcl. btw
€ 7,11incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45CFD-JM-BT |
Fabrikant ID | 45CFD-04JM-02BT |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP con. |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |