€ 7,35/ stukexcl. btw
€ 8,89incl. btw
Verkocht per: 65Min. order: 65
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45CFD-JM-UM-OBADJ |
Fabrikant ID | 45CFD-04JM-04UM-OBADJ |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/16" - 20 UNF |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 345 bar |