€ 24,59/ stukexcl. btw
€ 29,75incl. btw
Verkocht per: 80Min. order: 80
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45CFD-BM60-NT |
Fabrikant ID | 45CFD-16BM60-16NT |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 200 bar |