Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal BSPP-m/NPT-m 45CFD-12BM60-12NT

  • ERIKS:11484706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling 45°
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 15,65/ stukexcl. btw

€ 18,94incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-BM60-NT
Fabrikant ID
45CFD-12BM60-12NT
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
250 bar