€ 12,84/ stukexcl. btw
€ 15,54incl. btw
Verkocht per: 140Min. order: 140
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45CFD-BM60-NT |
Fabrikant ID | 45CFD-08BM60-08NT |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 315 bar |