Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal BSPP-m/NPT-m 45CFD-04BM60-04NT

  • ERIKS:11484695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling 45°
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 10,23/ stukexcl. btw

€ 12,38incl. btw

Verkocht per: 150Min. order: 150

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-BM60-NT
Fabrikant ID
45CFD-04BM60-04NT
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
350 bar