Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal BSPP-m/BSPP-m 45CFD-06BM60-06BM60

  • ERIKS:11483628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling 45°
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 10,61/ stukexcl. btw

€ 12,84incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-BM60-BM60
Fabrikant ID
45CFD-06BM60-06BM60
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar