€ 13,82/ stukexcl. btw
€ 16,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45SBR-BM60-BFS60 |
Fabrikant ID | 45SBR-12BM60-12BFS60 |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |