Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal BSPP-m/BSPP-fs 45SBR-06BM60-06BFS60

  • ERIKS:11483941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling 45° gebogen
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 8,37/ stukexcl. btw

€ 10,13incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45SBR-BM60-BFS60
Fabrikant ID
45SBR-06BM60-06BFS60
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,81/ stukexcl. btw

€ 2,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026