Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal BSPP-m/BSPP-fs 45CFD-12BM60-12BFS60

  • ERIKS:11483864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling 45°
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 19,28/ stukexcl. btw

€ 23,33incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-BM60-BFS60
Fabrikant ID
45CFD-12BM60-12BFS60
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
250 bar