Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal BSPP-m/BSPP-fs 45CFD-08BM60-08BFS60

  • ERIKS:11483861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling 45°
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 16,08/ stukexcl. btw

€ 19,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-BM60-BFS60
Fabrikant ID
45CFD-08BM60-08BFS60
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
315 bar