Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal BSPP-fs/BSPP-fs 45SBR-24BFS60-24BFS60

  • ERIKS:11484054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling 45° gebogen
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 82,56/ stukexcl. btw

€ 99,90incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 15/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45SBR-BFS60-BFS60
Fabrikant ID
45SBR-24BFS60-24BFS60
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
125 bar