€ 31,19/ stukexcl. btw
€ 37,74incl. btw
Verkocht per: 45Min. order: 45
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45SBR-BFS60-BFS60 |
Fabrikant ID | 45SBR-16BFS60-16BFS60 |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 200 bar |