Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal BSPP-fs/BSPP-fs 45SBR-04BFS60-04BFS60

  • ERIKS:11484035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling 45° gebogen
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 8,85/ stukexcl. btw

€ 10,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45SBR-BFS60-BFS60
Fabrikant ID
45SBR-04BFS60-04BFS60
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar