Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° RVS 316Ti JIC-m/JIC-fs Q-45CFD-12JM-12JFS

  • ERIKS:12565538
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling 45°
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 90,57/ stukexcl. btw

€ 109,59incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-45CFD-JM-JFS
Fabrikant ID
Q-45CFD-12JM-12JFS
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.1/16"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026