Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° RVS 316Ti JIC-m/JIC-fs Q-45CFD-10JM-10JFS

  • ERIKS:12565537
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling 45°
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 80,17/ stukexcl. btw

€ 97,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-45CFD-JM-JFS
Fabrikant ID
Q-45CFD-10JM-10JFS
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
7/8"-14 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026