€ 41,02/ stukexcl. btw
€ 49,63incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45CFD-FM-UM-OBADJ |
Fabrikant ID | 45CFD-15FM-16UM-OBADJ |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.7/16"-12 UN(ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.5/16" - 12 UN |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 210 bar |
€ 0,47/ stukexcl. btw
€ 0,57incl. btw
37276 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026