Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° instelbaar staal ORFS-m/UNF-m 45CFD-14FM-12UM-OBADJ

  • ERIKS:11484681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter 45° instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • UNF/UN buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 30,62/ stukexcl. btw

€ 37,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-FM-UM-OBADJ
Fabrikant ID
45CFD-14FM-12UM-OBADJ
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/16"- 12 UN
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
240 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,41/ stukexcl. btw

€ 0,50incl. btw

49744 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026