€ 19,88/ stukexcl. btw
€ 24,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45CFD-FM-UM-OBADJ |
Fabrikant ID | 45CFD-11FM-08UM-OBADJ |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" - 16 UNF |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 310 bar |
€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
65766 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026