Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° instelbaar staal JIC-m/M-m 45CFD-10JM-18MM-ORADJ

  • ERIKS:11483436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter 45° instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Metrisch buitendraad met vastzetmoer, instelbaar
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 30,92/ stukexcl. btw

€ 37,41incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-JM-MM-ORADJ
Fabrikant ID
45CFD-10JM-18MM-ORADJ
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
200 bar