Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° instelbaar staal JIC-m/M-m 45CFD-08JM-18MM-ORADJ

  • ERIKS:11483433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter 45° instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Metrisch buitendraad met vastzetmoer, instelbaar
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 11,31/ stukexcl. btw

€ 13,69incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-JM-MM-ORADJ
Fabrikant ID
45CFD-08JM-18MM-ORADJ
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
250 bar