€ 40,36/ stukexcl. btw
€ 48,84incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45CFD-JM-BM-ORADJ |
Fabrikant ID | 45CFD-16JM-20BM-ORADJ |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |