Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° instelbaar staal JIC-m/BSPP-m 45CFD-12JM-12BM-ORADJ

  • ERIKS:11485123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling 45° instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 18,29/ stukexcl. btw

€ 22,13incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-JM-BM-ORADJ
Fabrikant ID
45CFD-12JM-12BM-ORADJ
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
200 bar