Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° instelbaar staal JIC-m/BSPP-m 45CFD-06JM-04BM-ORADJ

  • ERIKS:11485084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling 45° instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 7,89/ stukexcl. btw

€ 9,55incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-JM-BM-ORADJ
Fabrikant ID
45CFD-06JM-04BM-ORADJ
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
250 bar