Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° instelbaar staal BSPP-m/BSPP-m 45CFD-16BM60-16BM-ORADJ

  • ERIKS:14594660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter 45° instelbaar
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 23,57/ stukexcl. btw

€ 28,52incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-BM60-BM60-ORADJ
Fabrikant ID
45CFD-16BM60-16BM-ORADJ
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring