€ 11,85/ stukexcl. btw
€ 14,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45CFD-BM60-BM60-ORADJ |
Fabrikant ID | 45CFD-02BM60-02BM-ORADJ |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP cil. |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |