Eriks
FLENDER

FLENDER Tandkrans voor Bipex klauwkoppeling grootte 97

  • ERIKS:23486553
Image 1
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 14,43/ stukexcl. btw

€ 17,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
Bipex
Type
Elastische onderdeel
Grootte
97
Hardheid
92 Shore A
Uitwendige diameter
97 mm
Materiaal
PUR
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C
Nominaal koppel
220 Nm
Gewicht
0.034 kg