€ 28,88/ stukexcl. btw
€ 34,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | Bipex |
Type | Elastische onderdeel |
Grootte | 127 |
Hardheid | 92 Shore A |
Uitwendige diameter | 127 mm |
Materiaal | PUR |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 80 °C |
Nominaal koppel | 550 Nm |
Gewicht | 0.082 kg |