€ 25,84/ stukexcl. btw
€ 31,27incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex-DS |
Type | Elastisch element |
Grootte | 88 |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 80/90 Shore A |
Uitwendige diameter | 88 mm |
Materiaal | NBR |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 80 °C |
Nominaal koppel | 60 Nm |
Gewicht | 0.021 kg |