€ 16,66/ stukexcl. btw
€ 20,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex-DS |
Type | Elastisch element |
Grootte | 66 |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 80/90 Shore A |
Uitwendige diameter | 66 mm |
Materiaal | NBR |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 80 °C |
Nominaal koppel | 19 Nm |
Gewicht | 0.012 kg |