€ 982,46/ stukexcl. btw
€ 1.188,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex-DS |
Type | Elastisch element |
Grootte | 514 |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 Shore A |
Uitwendige diameter | 514 mm |
Materiaal | NBR |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 80 °C |
Nominaal koppel | 16600 Nm |
Gewicht | 3.1 kg |