Eriks
FLENDER

FLENDER Rubberen koppelingsbuffers N-EUPEX-DS grootte 472 - set van 10 stuks

  • ERIKS:11838022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 844,00/ stukexcl. btw

€ 1.021,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex-DS
Type
Elastisch element
Grootte
472
Kleur
Zwart
Hardheid
90 Shore A
Uitwendige diameter
472 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C
Nominaal koppel
13500 Nm
Gewicht
2.5 kg