Eriks
FLENDER

FLENDER Rubberen koppelingsbuffers N-EUPEX-DS grootte 218 - set van 8 stuks

  • ERIKS:11838014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disclaimer: Genoemde koppel bereiken zijn slechts richtwaarden en hieraan kunnen geen rechten onttrokken worden. Voor een goede koppelingsselectie neemt u s.v.p. contact op met een van onze aandrijfspecialisten.
Opslaan in lijst

€ 115,53/ stukexcl. btw

€ 139,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex-DS
Type
Elastisch element
Grootte
218
Kleur
Zwart
Hardheid
80/90 Shore A
Uitwendige diameter
218 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C
Nominaal koppel
1340 Nm
Gewicht
0.31 kg