€ 62,35/ stukexcl. btw
€ 75,44incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex-DS |
Type | Elastisch element |
Grootte | 152 |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 80/90 Shore A |
Uitwendige diameter | 152 mm |
Materiaal | NBR |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 80 °C |
Nominaal koppel | 360 Nm |
Gewicht | 0.1 kg |