
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | P |
Serie | N-Eupex |
Type | P |
Type | Koppeling |
Nominaal koppel | 345 Nm |
Buitendiameter | 125 mm |
Max. toerental | 4800 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Grootte | 125 |