Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New O125 deel 32+4/200x75mm D1, D2=0mm

  • ERIKS:14155498
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
O
Serie
N-Eupex
Type
O
Type
Koppeling
Nominaal koppel
345 Nm
Buitendiameter
125 mm
Max. toerental
4800 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
125