Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type 5, Grijs gietijzer, 95mm Buitendiameter, 45mm Naaf LG, 3XE10-0AA0

  • ERIKS:14155450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 81,40/ stukexcl. btw

€ 98,49incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
5
Serie
N-Eupex
Type
5
Type
Flens
Naaflengte
45 mm
Nominaal koppel
140 Nm
Buitendiameter
95 mm
Max. toerental
6600 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
1.4 kg
Uitvoering
Deel 5
Grootte
95
Standaard
DIN ISO 21940-11