



€ 401,71/ stukexcl. btw
€ 486,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Type | Tussenstuk |
Asdiameter | 48 mm |
Boring | 48 mm |
Boring (min./max.) | 48 mm |
Maximale boring | 48 mm |
Lengte | 220 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Nominaal koppel | 140 Nm |
Maximaal draaimoment | 140 Nm |
Buitendiameter | 95 mm |
Max. toerental | 6600 tr/min |
Hoekafwijking | 0.12 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Bevestigingsmethode | Stelschroef |
Uitvoering | H |
Grootte | 95 |
Standaard | DIN 6885-1 |
d1 | 48 mm |
d2 | 48 mm |
L | 220 mm |
s | 140 mm |