Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H95 deel 1+5+6+7 S=100 D1, D2=0mm

  • ERIKS:14155441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 355,42/ stukexcl. btw

€ 430,06incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
H
Serie
N-Eupex
Type
H
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
140 Nm
Buitendiameter
95 mm
Max. toerental
6600 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
H
Grootte
95