Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type 5, Grijs gietijzer, 80mm Buitendiameter, 45mm Naaf LG, 2XE10-0AA0

  • ERIKS:14155430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,64/ stukexcl. btw

€ 81,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
5
Serie
N-Eupex
Type
5
Type
Flens
Naaflengte
45 mm
Nominaal koppel
85 Nm
Buitendiameter
80 mm
Max. toerental
7200 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
0.93 kg
Uitvoering
Deel 5
Grootte
80
Standaard
DIN ISO 21940-11