



€ 328,51/ stukexcl. btw
€ 397,50incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Type | Tussenstuk |
Asdiameter | 38 mm |
Boring | 38 mm |
Boring (min./max.) | 38 mm |
Maximale boring | 38 mm |
Lengte | 215 mm |
Naaflengte | 45 mm |
Nominaal koppel | 85 Nm |
Maximaal draaimoment | 85 Nm |
Buitendiameter | 80 mm |
Max. toerental | 7200 tr/min |
Hoekafwijking | 0.12 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Bevestigingsmethode | Stelschroef |
Gewicht | 2.4 kg |
Uitvoering | H |
Grootte | 80 |
Standaard | DIN 6885-1 |
d1 | 38 mm |
d2 | 38 mm |
L | 215 mm |