Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H80 deel 1+5+6+7 S=100 D1, D2=0mm

  • ERIKS:14155421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 294,56/ stukexcl. btw

€ 356,42incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
H
Serie
N-Eupex
Type
H
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
85 Nm
Buitendiameter
80 mm
Max. toerental
7200 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
H
Grootte
80