Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H250 deel 5+6+7 S=180 D2=44

  • ERIKS:14155789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.314,16/ stukexcl. btw

€ 2.800,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
H
Serie
N-Eupex
Type
H
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
3900 Nm
Buitendiameter
250 mm
Max. toerental
3300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
H
Grootte
250