



€ 2.902,40/ stukexcl. btw
€ 3.511,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Type | Koppeling |
Boring | 46 mm |
Boring (min./max.) | 100-110 mm |
Maximale boring | 110 mm |
Lengte | 410 mm |
Nominaal koppel | 3900 Nm |
Buitendiameter | 250 mm |
Max. toerental | 3300 tr/min |
Hoekafwijking | 0.08 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Bevestigingsmethode | Stelschroef |
Uitvoering | H |
Grootte | 250 |
Standaard | DIN 6885-1 |
d1 | 100 mm |
d2 | 110 mm |
L | 410 mm |