Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H225 deel 6+7 S=180mm

  • ERIKS:14155740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.033,61/ stukexcl. btw

€ 1.250,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
H
Serie
N-Eupex
Type
H
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
2300 Nm
Buitendiameter
225 mm
Max. toerental
3600 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
H
Grootte
225