Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type 5, Grijs gietijzer, 225mm Buitendiameter, 100mm Naaf LG, 1XE10-0AA0

  • ERIKS:14155755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 595,30/ stukexcl. btw

€ 720,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
5
Serie
N-Eupex
Type
5
Type
Flens
Naaflengte
100 mm
Nominaal koppel
2300 Nm
Buitendiameter
225 mm
Max. toerental
3600 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
16 kg
Uitvoering
Deel 5
Grootte
225
Standaard
DIN ISO 21940-11